• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SOGX 100408, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB6810

Artiklové číslo: 234070 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    507,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    423,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
444 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada Power Drill
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce GARANT Power Drill
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 9,6 mm
Tloušťka řezné destičky 4 mm
Délka řezné destičky 9,6 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 9,6 mm
Průměr řezných destiček 9,6 mm
Rohový rádius 0,77 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Úhel čela 18 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8,5 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 8,5 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 8,5 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód SOGX 100408
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB6810
Typ HB6810
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 2 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 0,08; 0,21

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234070 ALU
EAN / GTIN 4045197742384
Číslo výrobce 234070 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
220
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Drill" Zobrazit všechny