Wiertło z płytkami skrawającymi Power Drill z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających SOGX

Nr art.: 234015 42,5
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Drill
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 42,5 mm
Długość całkowita L 313 mm
Długość użytkowa L1 215 mm
Długość wysięgu A 245 mm
Średnica trzonka DS 40 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL04001015
Długość chwytu LS 68 mm
Długość rowków mocujących 241 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,97 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 9 stopni
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO1305083N
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 130511
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 1 710 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 5×D

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234015 42,5
EAN / GTIN 4045197697561
Numer producenta 234015 42,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.
tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Pasuje do:

Płytki skrawające SOGX 130511.

Zalecenie:

przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

Wskazówka:

Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie