Wiertło z płytkami skrawającymi Power Drill z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających SOGX

Nr art.: 234015 35
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Drill
Całkowita liczba ostrzy 1
Min. średnica skrawania Dc 35 mm
Długość całkowita L 269 mm
Długość użytkowa L1 175 mm
Długość wysięgu A 201 mm
Średnica trzonka DS 40 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL04001015
Wielkość uchwytu 40
Długość chwytu LS 68 mm
Wykonanie chwytu HB; HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Długość rowków mocujących 197 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,71 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 9 stopni
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO1104083N
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 110509
Masa 1 200 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V 0,25 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 5×D
Zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234015 35
EAN / GTIN 4045197697417
Numer producenta 234015 35
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.
tolerancja otworu: -0,1 / +0,35 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Pasuje do:

Płytki skrawające SOGX 110509.

Zalecenie:

przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

Wskazówka:

Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.