{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | Power Drill | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | SOGX 050204 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Szeroka płytka skrawająca | 5 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 2 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 5 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 5 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 2,2 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 5 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 0 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania | 0 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 0 stopni | |
| Kąt natarcia | 18 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8,5 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 8,5 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 8,5 stopni | |
| warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | SOGX 050204 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | S | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB6535 | |
| Powłoka | TiN | |
| Gatunek | HB6535 | |
| Grubość płytki skrawającej | 2 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | SOGX050204 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 050204 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 2 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 234032 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406082987 | |
| Numer producenta | 234032 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |