{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 12 mm | |
| Długość całkowita L | 275 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 144 mm | |
| Długość wysięgu A | 200 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Kod miejsca rozdzielenia | MKG00202X85; HOG-23228X12 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 2 | |
| Długość chwytu LS | 75 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 12,5 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 10,9 mm | |
| Długość rowków mocujących | 160,01 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,32 mm | |
| Długość montażowa, uchwyt | 190,85 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 20 stopni | |
| Rodzaj rowka wiórowego | 3 | |
| Kątownik, 1. stopień | 132 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2,4 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2322XX12 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 232286 12 | |
| Długość funkcjonalna | 144 mm | |
| Masa | 261 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 12×D | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 232270 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197717900 | |
| Numer producenta | 232270 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |