Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 12×D, Typ: 12

Artikel-Nr.: 232270 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden, gesamt
2
Schneidendurchmesser, min. Dc
12 mm
Länge gesamt L
275 mm
Nutzlänge L1
144 mm
Auskraglänge A
200 mm
Innenkühlung
nein
Aufnahmetyp
Morsekegel MK
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Trennstellenkodierung
MKG00202X85; HOG-23228X12
Aufnahmeausführung
dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos
2
Länge Schaft LS
75 mm
Kühlschmierstoff
ja
Schneidendurchmesser, max. Dc
12,5 mm
Körperdurchmesser D2
10,9 mm
Spannutenlänge
160,01 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze
2,32 mm
Anbaulänge, Halter
190,85 mm
Drallwinkel
20 Grad
Ausführung Spannut
3
Winkel, 1. Stufe
132 Grad
Führungselemente
ohne Führungselemente
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Schneidplattendicke T
2,4 mm
Befestigungsart Schneidplatte
M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte
HOG-2322XX12
Bezeichnung Schneidplatte
232286 12
Funktionslänge
144 mm
Gewicht
261 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Produktart
Vollbohrer für Schneideinsätze
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis
12×D
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232270 12
EAN / GTIN 4045197717900
Herstellernummer 232270 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Vorschubwerte f um 10% und vc–Werte um 30% reduzieren.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.