Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 12×D, Typ: 48

Nr art.: 232270 48
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 48 mm
Długość całkowita L 813,9 mm
Długość użytkowa L1 576 mm
Długość wysięgu A 664,4 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia MKG00502X85; HOG-23228X48
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 5
Długość chwytu LS 149,5 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania Dc 65 mm
Średnica korpusu D2 46,7 mm
Długość rowków mocujących 611,65 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 10,68 mm
Długość montażowa, uchwyt 640,6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Rodzaj rowka wiórowego 1
Kątownik, 1. stopień 132 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Grubość płytki skrawającej T 7,9 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-2322XX48
Oznaczenie płytki skrawającej 232286 48
Długość funkcjonalna 576 mm
Masa 7 454 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 12×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232270 48
EAN / GTIN 4045197717955
Numer producenta 232270 48
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do otworów o dokładności do IT10.
rowki proste.

Wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości vc o 30%.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.