Stomme MK-skaft, utan invändig kylning 12

Art-nr: 232270 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
34 styck i lager
  • Utförande: 12×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 12×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Diameterområde Dc 12 mm - 12,5 mm
Effektiv längd L1 144 mm
morsekona MK storlek 2
Spännskruvar 232990 TX7
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232270 12
EAN/GTIN 4045197717900

Benämning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Sänk matningsvärdena f med 10% och vc–värdena med 30%.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen