Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 12×D, Typ: 18

Nr art.: 232270 18
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
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 18 mm
Długość całkowita L 454,2 mm
Długość użytkowa L1 288 mm
Długość wysięgu A 360,2 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia MKG00302X85; HOG-23228X18
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 3
Długość chwytu LS 94 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania Dc 24 mm
Średnica korpusu D2 17,3 mm
Długość rowków mocujących 313,83 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 4 mm
Długość montażowa, uchwyt 345,95 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 20 stopni
Rodzaj rowka wiórowego 3
Kątownik, 1. stopień 132 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Grubość płytki skrawającej T 4 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-2322XX18
Oznaczenie płytki skrawającej 232286 18
Długość funkcjonalna 288 mm
Masa 811 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 12×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232270 18
EAN / GTIN 4045197717924
Numer producenta 232270 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości vc o 30%.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.