Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 12×D, Modello: 12

Codice art.: 232270 12
Sconto
479,66 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione: 12×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 12×D
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Campo di ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Lunghezza utile L1 144 mm
Dimensione cono Morse CM 2
Viti di serraggio 232990 TX7
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232270 12
EAN / GTIN 4045197717900
Codice del produttore 232270 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori vc del 30%.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.