Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 3×D, Typ: 25

Nr art.: 232258 25
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy
2
Min. średnica skrawania Dc
25 mm
Długość całkowita L
277,4 mm
Długość użytkowa L1
85,7 mm
Długość wysięgu A
159,9 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Typ uchwytu
Chwyt stożkowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia
MKG00402X85; HOG-23228X25
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
4
Wielkość uchwytu
4
Długość chwytu LS
117,5 mm
Środek chłodząco-smarowy
nie
Oznaczenie producenta
Grundelement
Maks. średnica skrawania Dc
35 mm
Średnica korpusu D2
24,2 mm
Długość rowków mocujących
115,91 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
5,56 mm
Długość montażowa, uchwyt
143,65 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
0 stopni
Rodzaj rowka wiórowego
1
Kątownik, 1. stopień
132 stopni
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Grubość płytki skrawającej T
4,8 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej
M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
HOG-2322XX25
Oznaczenie płytki skrawającej
232286 25
Długość funkcjonalna
159,9 mm
Masa
930 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do
3×D
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232258 25
EAN / GTIN 4045197658456
Numer producenta 232258 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

rowki proste
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.