{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 25 mm | |
| Longitud total L | 277,4 mm | |
| Longitud útil L1 | 85,7 mm | |
| Longitud de alcance A | 159,9 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Tipo de asiento | Cono Morse CM | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Codificación de punto de separación | MKG00402X85; HOG-23228X25 | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 4 | |
| Tamaño del asiento | 4 | |
| Longitud vástago LS | 117,5 mm | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | Grundelement | |
| Diámetro del filo, máx. Dc | 35 mm | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 24,2 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 115,91 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 5,56 mm | |
| Longitud de montaje del accesorio, soporte | 143,65 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Modelo de ranura de virutas | 1 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 132 grados | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Grosor de la inserción T | 4,8 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | HOG-2322XX25 | |
| Designación plaquita de corte | 232286 25 | |
| Longitud funcional | 159,9 mm | |
| Peso | 930 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 232258 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197658456 | |
| Número del fabricante | 232258 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |