Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül 25

Cikkszám: 232258 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Kivitel: 3×D
  • Szár: Morse kúp
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 3×D
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
⌀ tartomány Dc 25 mm - 35 mm
Hasznos hossz L1 85,7 mm
Morse-kúp MK méret 4
Szorítócsavarok 232990 TX15
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232258 25
EAN / GTIN 4045197658456

Leírás

Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.
Egyenes hornyú.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz