Stomme MK-skaft, utan invändig kylning 25

Art-nr: 232258 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Utförande: 3×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 3×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Diameterområde Dc 25 mm - 35 mm
Effektiv längd L1 85,7 mm
morsekona MK storlek 4
Spännskruvar 232990 TX15
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232258 25
EAN/GTIN 4045197658456

Benämning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med raka spår.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen