{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 48 mm | |
| Długość całkowita L | 368,1 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 130,1 mm | |
| Długość wysięgu A | 218,8 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Kod miejsca rozdzielenia | MKG00502X85; HOG-23228X48 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 5 | |
| Wielkość uchwytu | 5 | |
| Długość chwytu LS | 149,3 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Grundelement | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 65 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 46,7 mm | |
| Długość rowków mocujących | 165,86 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 10,68 mm | |
| Długość montażowa, uchwyt | 195 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Rodzaj rowka wiórowego | 1 | |
| Kątownik, 1. stopień | 132 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 7,9 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2322XX48 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 232286 48 | |
| Długość funkcjonalna | 218,6 mm | |
| Masa | 3 290 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 232258 48 | |
| EAN / GTIN | 4045197658470 | |
| Numer producenta | 232258 48 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |