{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Całkowita liczba ostrzy |
2
|
|
| Min. średnica skrawania Dc |
18 mm
|
|
| Długość całkowita L |
236 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
69,8 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
142,1 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Typ uchwytu |
Chwyt stożkowy
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
MKG00302X85; HOG-23228X18
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
|
|
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa |
3
|
|
| Wielkość uchwytu |
3
|
|
| Długość chwytu LS |
93,9 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
nie
|
|
| Oznaczenie producenta |
Grundelement
|
|
| Maks. średnica skrawania Dc |
24 mm
|
|
| Średnica korpusu D2 |
17,3 mm
|
|
| Długość rowków mocujących |
95,63 mm
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
4 mm
|
|
| Długość montażowa, uchwyt |
127,85 mm
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
0 stopni
|
|
| Rodzaj rowka wiórowego |
1
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
132 stopni
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Grubość płytki skrawającej T |
4 mm
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
HOG-2322XX18
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
232286 18
|
|
| Długość funkcjonalna |
142 mm
|
|
| Masa |
500 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Nośnik danych |
Bez nośnika danych
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło do płytek skrawających
|
|
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do |
3×D
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 232258 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197658449 | |
| Numer producenta | 232258 18 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |