{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
SUMOCHAM
|
|
| Počet břitů, celkem |
2
|
|
| Průměr břitu, min. Dc |
26 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
130 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
32 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Formulář záznamu |
Rovná upínací plocha
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
60 mm
|
|
| Provedení stopky |
HB
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
DCN 260-130-32A-5D
|
|
| Průměr břitu, max. Dc |
26,9 mm
|
|
| Délka upínací drážky |
130 mm
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Druh produktu |
Vrták do plného pro řezné vložky
|
|
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až |
5×D
|
|
| Použití vrtáku |
Konkávní; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vypouklé; podmíněně šikmý výstup
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 231710 26 | |
| EAN / GTIN | 7291075291476 | |
| Číslo výrobce | 3202888 |