{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
| Gatunek | HU7810 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Seria | HiPer-Drill | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU730 | |
| Długość wysięgu A | 27,3 mm | |
| Długość całkowita L | 16,34 mm | |
| Masa | 6 173 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
| Numer artykułu | 231630 30,75 | |
| EAN / GTIN | 4045197710680 | |
| Numer producenta | 231630 30,75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |