{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Min. średnica skrawania D | 47 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 48,99 mm | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 47 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
| Gatunek | HU7810 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Zakresy konfiguracji | 0,01 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HiPer-Drill | |
| Możliwość konfiguracji | tak | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU7810 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231630 47-X | |
| EAN / GTIN | 4062406635923 | |
| Numer producenta | 231630 47-X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |