• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Płytka skrawająca HiPer Drill n7, HU7810, ⌀ D: 14,75mm

Nr art.: 231630 14,75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania 14,75 mm
Zakresy konfiguracji 0 mm
Seria HiPer Drill
Min. średnica skrawania 14,75 mm
Możliwość konfiguracji nie
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3,05 mm
Liczba ostrzy 2
Kąt wierzchołkowy 135 stopni
Grubość płytki skrawającej 5,2 mm
Do elementu podstawowego w rozmiarze 14,5 mm
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU730
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7810
Długość wysięgu 13,2 mm
Długość całkowita 13,2 mm
Masa 6,868 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231630 14,75
EAN / GTIN 4045197710093
Numer producenta 231630 14,75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
150
CuZn
N
180
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.