• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca HiPer Drill n7, HU7810, ⌀ D: 26-Xmm

Nr art.: 231630 26-X
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 3 sztuki
    1 206,06 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    1 005,04 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania D 26 mm
Maks. średnica skrawania 26,99 mm
Do elementu podstawowego w rozmiarze 26 mm
Kąt wierzchołkowy 135 stopni
Gatunek HU7810
Liczba ostrzy 2
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Zakresy konfiguracji 0,01 mm
Seria HiPer Drill
Możliwość konfiguracji tak
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU730
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231630 26-X
EAN / GTIN 4062406635763
Numer producenta 231630 26-X
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
150
CuZn
N
180
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.
Termin dostawy: 10 tygodni roboczych
Minimalne zamówienie: 3 sztuki
Produkcja na indywidualne zamówienie klienta: anulowanie zlecenia możliwe do 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. Bez możliwości zwrotu.