• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca HiPer Drill n7, HU7810, ⌀ D: 31,5mm

Nr art.: 231630 31,5
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
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania D 31,5 mm
Do elementu podstawowego w rozmiarze 31 mm
Kąt wierzchołkowy 135 stopni
Gatunek HU7810
Liczba ostrzy 2
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HiPer Drill
Możliwość konfiguracji nie
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 6,52 mm
Grubość płytki skrawającej 11,2 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU730
Długość wysięgu A 28,2 mm
Długość całkowita L 28,2 mm
Masa 6,691 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231630 31,5
EAN / GTIN 4045197710703
Numer producenta 231630 31,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
150
CuZn
N
180
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.