• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca HiPer Drill n7, HU7810, ⌀ D: 15mm

Nr art.: 231630 15
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HM
Powłoka
bez powłoki
Min. średnica skrawania D
15 mm
Do elementu podstawowego w rozmiarze
15 mm
Kąt wierzchołkowy
135 stopni
Gatunek
HU7810
Liczba ostrzy
2
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
HiPer-Drill
Możliwość konfiguracji
nie
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
3,11 mm
Grubość płytki skrawającej
5,4 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HU7810
Grubość płytki skrawającej T
5,4 mm
Masa
7 587 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231630 15
EAN / GTIN 4045197710109
Numer producenta 231630 15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
150
CuZn
N
180
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.