{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HiPer-Drill | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 16 mm | |
| Długość całkowita L | 280 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 204 mm | |
| Długość wysięgu A | 230 mm | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02001115 | |
| Obróbka na sucho | nie nadaje się | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 50 mm | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Powietrze | nie nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | HiPer Drill Grundelement | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 16,99 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 25 mm | |
| Długość rowków mocujących | 224 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 3,8 mm | |
| Długość montażowa, uchwyt | 215 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 13 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,8 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | P (mocowanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2316xx160 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 2316xx16 | |
| Długość funkcjonalna | 230 mm | |
| Masa | 288 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 12×D | |
| Zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231620 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197687685 | |
| Numer producenta | 231620 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |