{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Całkowita liczba ostrzy |
2
|
|
| Min. średnica skrawania Dc |
14 mm
|
|
| Długość całkowita L |
245 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
174 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
197 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
16 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01601115
|
|
| Obróbka na sucho |
nie nadaje się
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Długość chwytu LS |
48 mm
|
|
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru |
0 mm
|
|
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru |
-0,013 mm
|
|
| Olej |
nie nadaje się
|
|
| Powietrze |
nie nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
HiPer Drill Grundelement
|
|
| Maks. średnica skrawania Dc |
14,49 mm
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
P (mocowanie przez otwór)
|
|
| Długość funkcjonalna |
197 mm
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło do płytek skrawających
|
|
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do |
12×D
|
|
| Zastosowanie wierteł |
warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 231620 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197687654 | |
| Numer producenta | 231620 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |