{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
HiPer-Drill
|
|
| Całkowita liczba ostrzy |
2
|
|
| Min. średnica skrawania Dc |
18 mm
|
|
| Długość całkowita L |
313 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
228 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
257 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
25 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL02501115
|
|
| Obróbka na sucho |
nie nadaje się
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Długość chwytu LS |
56 mm
|
|
| Olej |
nie nadaje się
|
|
| Powietrze |
nie nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
HiPer Drill Grundelement
|
|
| Maks. średnica skrawania Dc |
18,99 mm
|
|
| Średnica korpusu D2 |
31 mm
|
|
| Długość rowków mocujących |
251 mm
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
4 mm
|
|
| Długość montażowa, uchwyt |
240,3 mm
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
13 stopni
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Grubość płytki skrawającej T |
6,5 mm
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
P (mocowanie przez otwór)
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
HOG-2316xx180
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
2316xx18
|
|
| Długość funkcjonalna |
257 mm
|
|
| Masa |
462 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło do płytek skrawających
|
|
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do |
12×D
|
|
| Zastosowanie wierteł |
warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 231620 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197688705 | |
| Numer producenta | 231620 18 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |