Základní prvek HiPer-Drill, 12×D, ⌀ DC: 16mm

Artiklové číslo: 231620 16
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 16 mm
Celková délka L 280 mm
Užitná délka L1 204 mm
Nepodepřená délka A 230 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02001115
Suché obrábění nevhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 50 mm
Olej nevhodný
Vzduch nevhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HiPer Drill Grundelement
Průměr břitu, max. Dc 16,99 mm
Průměr těla D2 25 mm
Délka upínací drážky 224 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,8 mm
Délka nástavce, držák 215 mm
Úhel šroubovice 13 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 5,8 mm
Způsob upevnění řezné destičky P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2316xx160
Označení řezné destičky 2316xx16
Funkční délka 230 mm
Hmotnost 288 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 12×D
Použití vrtáku podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231620 16
EAN / GTIN 4045197687685
Číslo výrobce 231620 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
  • Přesné umístění vrtací hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu.
  • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

Prostory na třísky leštěné.

Použití:

Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Další rozměry do ⌀ 50,99 mm se dodávají na poptávku.
Upínací šroub musí být obnoven při každé páté výměně řezné vložky.
K procesně spolehlivému použití vrtáku je nutný předchozí pilotní otvor 1,5×D vrtákem 231600 se stejnou velikostí a typem řezné vložky. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.
Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.
Hodnoty posuvu f snižte o 10 % a hodnoty vc o 40 %.
K procesně spolehlivému použití vrtáku je nutný předchozí pilotní otvor 1,5×D vrtákem 231600 se stejnou velikostí a typem řezné vložky. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro použití v zastaveném a rotujícím stavu
  • Pro středně velké otvory do přesnosti IT9, pravořezný.
  • Poté použijte vnitřní chlazení s KSS emulzí.
  • Před použitím proveďte pilotní otvor ke zvýšení procesní bezpečnosti.
  • Používejte jen s řezací vložkou č. 231630 – 231690, upínací šroub č. 231999.
  • Upínací šroub pevně dotáhněte krouticím momentem vyrytým na vrtáku.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Provozovatel musí zajistit, aby osoby, které s výrobkem pracují, dodržovaly předpisy, nařízení a následující pokyny: Dodržujte národní a místní předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ekologické předpisy.
  • Nemontujte, neinstalujte ani nepoužívejte poškozené výrobky.
  • Je nutné zajistit potřebné ochranné pomůcky.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.