Element podstawowy HiPer Drill, 5×D, ⌀ DC: 32mm

Nr art.: 231610 32
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
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HiPer-Drill
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 32 mm
Długość całkowita L 271 mm
Długość użytkowa L1 165 mm
Długość wysięgu A 211 mm
Średnica trzonka DS 32 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03201015
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 60 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta HiPer Drill Grundelement
Maks. średnica skrawania Dc 32,99 mm
Długość rowków mocujących 165 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 5,7 mm
Długość montażowa, uchwyt 182 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 13 stopni
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 11,5 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-2316xx320
Oznaczenie płytki skrawającej 231640 32
Masa 1 099 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 5×D
Zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231610 32
EAN / GTIN 4045197603159
Numer producenta 231610 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Maksymalne wartości posuwu i maksymalna wydajność dzięki optymalnie dopasowanym geometriom i materiałom.
  • Dokładne pozycjonowanie płytki skrawającej dzięki pryzmatycznemu osadzeniu i niezawodnemu mocowaniu w środkowym otworze.
  • Wysoka dokładność ruchu obrotowego w stanie zmontowanym. (Do otworów o dokładności do IT9)
  • Podparcie chwytu zapewniające maksymalną stabilność podczas pracy.

Zastosowanie:

Jako narzędzie nieruchome lub obracające się. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Śrubę mocującą należy wymienić przy co piątej wymianie wkładki skrawającej.
Pozostałe wymiary do ⌀ 50,99 mm dostępne na zapytanie.
Dla zapewnienia optymalnej dokładności ruchu obrotowego mocować w hydraulicznych uchwytach zaciskowych (np. nr 302026, wielk. 20).
Wiertła mocować zawsze możliwie jak najkrócej, dla zapewnienia optymalnej sztywności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Jako narzędzie nieruchome lub obracające się.
  • Do otworów średniej wielkości o dokładności do IT9, prawotnące.
  • Stosować wyłącznie wraz z chłodziwem do chłodzenia wewnętrznego.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu wykonać przed użyciem otwór pilotażowy.
  • Stosować tylko z wkładką skrawającą nr 231630–231690, śruba mocująca nr 231999.
  • Śrubę mocującą należy dokręcić z momentem obrotowym wygrawerowanym na wiertle.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Użytkownik musi zagwarantować, że osoby wykonujące prace przy produkcie przestrzegają przepisów i regulacji oraz poniższych informacji: krajowych i regionalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i ochrony środowiska.
  • Nie montować, nie instalować ani nie uruchamiać uszkodzonych produktów.
  • Zapewnić wymagane środki ochrony.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.