{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HiPer-Drill | |
| Oznaczenie producenta | HiPer Drill Grundelement | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01601115 | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0160 mm | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Długość chwytu LS | 48 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc | 11,5 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 11,99 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,1 mm | |
| Długość montażowa, uchwyt | 69,4 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 13 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 135 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,1 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2316xx115 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 231640 11.5 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 80 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 60 mm | |
| Długość całkowita L | 128 mm | |
| Masa | 103 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231610 11,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197716217 | |
| Numer producenta | 231610 11,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |