{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HiPer-Drill | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 13,5 mm | |
| Długość całkowita L | 141 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 70 mm | |
| Długość wysięgu A | 93 mm | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | HiPer Drill Grundelement | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01601015 | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0160 mm | |
| Długość chwytu LS | 48 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 13,99 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,4 mm | |
| Długość montażowa, uchwyt | 80,7 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 13 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 135 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,9 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | P (mocowanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2316xx135 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 231640 13.5 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 125 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231610 13,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197602954 | |
| Numer producenta | 231610 13,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |