Element podstawowy HiPer Drill, 5×D, ⌀ DC: 10mm

Nr art.: 231610 10
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
HiPer-Drill
Całkowita liczba ostrzy
2
Min. średnica skrawania Dc
10 mm
Długość całkowita L
120 mm
Długość użytkowa L1
53 mm
Długość wysięgu A
72 mm
Średnica trzonka DS
16 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01601115
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
16 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
48 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
HiPer Drill Grundelement
Maks. średnica skrawania Dc
10,49 mm
Długość rowków mocujących
53 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
1,8 mm
Długość montażowa, uchwyt
62,7 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
13 stopni
Możliwość regulacji
regulacja niemożliwa
Kątownik, 1. stopień
135 stopni
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T
3,6 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej
P (mocowanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
HOG-2316xx100
Oznaczenie płytki skrawającej
231640 10
Masa
90 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do
5×D
Zastosowanie wierteł
warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231610 10
EAN / GTIN 4045197716187
Numer producenta 231610 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Maksymalne wartości posuwu i maksymalna wydajność dzięki optymalnie dopasowanym geometriom i materiałom.
  • Dokładne pozycjonowanie płytki skrawającej dzięki pryzmatycznemu osadzeniu i niezawodnemu mocowaniu w środkowym otworze.
  • Wysoka dokładność ruchu obrotowego w stanie zmontowanym. (Do otworów o dokładności do IT9)
  • Podparcie chwytu zapewniające maksymalną stabilność podczas pracy.
Wykonane metodą drukowania przestrzennego.

Zastosowanie:

Jako narzędzie nieruchome lub obracające się. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Śrubę mocującą należy wymienić przy co piątej wymianie wkładki skrawającej.
Pozostałe wymiary do ⌀ 50,99 mm dostępne na zapytanie.
Dla zapewnienia optymalnej dokładności ruchu obrotowego mocować w hydraulicznych uchwytach zaciskowych (np. nr 302026, wielk. 20).
Wiertła mocować zawsze możliwie jak najkrócej, dla zapewnienia optymalnej sztywności.