Základní prvek HiPer-Drill, 5×D, ⌀ DC: 13,5mm

Artiklové číslo: 231610 13,5
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 13,5 mm
Celková délka L 141 mm
Užitná délka L1 70 mm
Nepodepřená délka A 93 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL01601015
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 0160 mm
Délka stopky LS 48 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HiPer Drill Grundelement
Průměr břitu, max. Dc 13,99 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,4 mm
Délka nástavce, držák 80,7 mm
Úhel šroubovice 13 stupeň
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Tloušťka řezné destičky T 4,9 mm
Způsob upevnění řezné destičky P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2316xx135
Označení řezné destičky 231640 13.5
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 125 g
Směr řezu Pravořezný
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231610 13,5
EAN / GTIN 4045197602954
Číslo výrobce 231610 13,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
  • Přesné umístění řezné hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu. (pro otvory do přesnosti IT9)
  • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

Použití:

Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Upínací šroub se musí vyměnit při každé páté výměně vyvrtávací hlavy.
Další rozměry do ⌀ 50,99 mm k dodání na poptávku.
Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.