{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | BECOnnect | |
| Szerokość korpusu | 600 mm | |
| Materiał korpusu | drewno | |
| Szerokość szczotki | 600 mm | |
| Umieszczenie | Poly-Kokos® | |
| Kształt części roboczej | Całkowite wypełnienie | |
| System trzonków | Otwór na kij | |
| Odporne na wilgoć | nie | |
| Z blachą do zdrapywania | nie | |
| Rodzaj produktu | Miotły | |
| Platformy | proste | |
| Zakres stosowania – zanieczyszczenie – | Do uniwersalnego zastosowania | |
| Zakres stosowania – podłoga – | Zastosowanie uniwersalne |
| Numer artykułu | 231404 | |
| EAN / GTIN | 4250560509024 | |
| Numer producenta | 231404 | |
| Numer L | L00760 502 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |