Platform Broom ″Arenga″ 100Cm

Nr art.: 232904
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria BECOnnect
Szerokość korpusu 400 mm
Materiał korpusu drewno
Szerokość szczotki 400 mm
Umieszczenie Arenga
Kształt części roboczej Całkowite wypełnienie
System trzonków Uniwersalny otwór na kij przykręcany
Odporne na wilgoć tak
Rodzaj produktu Miotły
Zakres stosowania – zanieczyszczenie – Do uniwersalnego zastosowania
Zakres stosowania – podłoga – Zastosowanie uniwersalne
Długość trzonka 1 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232904
EAN / GTIN 4250560509277
Numer producenta 232904
Numer L L00760 649
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

  • Hall broom Arenga Wet-proof and oil-resistant
  • For fine and coarse dirt on all floors
  • Beech wood body.

Cecha szcz.:

  • Arenga
  • 100 cm
  • wooden body