{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | BECOnnect | |
| Szerokość korpusu | 600 mm | |
| Materiał korpusu | drewno | |
| Szerokość szczotki | 600 mm | |
| Umieszczenie | Arenga | |
| Kształt części roboczej | Całkowite wypełnienie | |
| Kolor obrębu | szary | |
| System trzonków | Uniwersalny otwór na kij przykręcany | |
| Odporne na wilgoć | tak | |
| Rodzaj produktu | Miotły | |
| Zakres stosowania – zanieczyszczenie – | Do średnich, dużych ilości śmieci | |
| Zakres stosowania – podłoga – | Zastosowanie uniwersalne |
| Numer artykułu | 232604 | |
| EAN / GTIN | 4250560509208 | |
| Numer producenta | 232604 | |
| Numer L | L00760 505 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |