Platform Broom ″Arenga″ 80Cm

Nr art.: 232804
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
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
Seria BECOnnect
Szerokość korpusu 400 mm
Materiał korpusu drewno
Szerokość szczotki 400 mm
Umieszczenie Arenga
Kształt części roboczej Całkowite wypełnienie
Kolor obrębu szary
System trzonków Uniwersalny otwór na kij przykręcany
Odporne na wilgoć tak
Rodzaj produktu Miotły
Zakres stosowania – zanieczyszczenie – Do niewielkiej ilości śmieci
Zakres stosowania – podłoga – Zastosowanie uniwersalne
Długość trzonka 800 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232804
EAN / GTIN 4250560509246
Numer producenta 232804
Numer L L00760 648
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Hall broom Arenga Wet-proof and oil-resistant. For fine and coarse dirt on all floors. Beech wood body.