{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | BECOnnect | |
| Körperbreite | 600 mm | |
| Körpermaterial | Holz | |
| Bürstenbreite | 600 mm | |
| Bestückung | Poly-Kokos® | |
| Besatzform | voll besteckt | |
| Stielsystem | Stielloch | |
| nassfest | nein | |
| mit Kratzblech | nein | |
| Produktart | Besen | |
| Form | gerade | |
| Anwendungsbereich – Verschmutzung – | für universalen Einsatz | |
| Anwendungsbereich – Boden – | Universale Anwendung |
| Artikelnummer | 231404 | |
| EAN / GTIN | 4250560509024 | |
| Herstellernummer | 231404 | |
| L-Nummer | L00760 502 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |