BECOnnect Escoba para salas Poli-coco 60 cm

Número de artículo: 231404
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Datos técnicos

Serie BECOnnect
Anchura cuerpo 600 mm
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 600 mm
Colocación Poly-Kokos®
Forma filamentos Completamente filamentada
Sistema de mango Agujero del mango
Resistencia a la humedad no
Con chapa de carda no
Tipo de producto Escoba
Forma forma recta
Ámbito de uso – suciedad – Para uso universal
Ámbito de uso – suelo – Aplicación universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 231404
EAN / GTIN 4250560509024
Número del fabricante 231404
Número L L00760 502
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba para interiores Poly-Kokos® Para suciedad fina y gruesa en todo tipo de suelos. Cuerpo de madera de haya.

De la misma serie "BECOnnect" Ver todos