Frez szczelinowy do płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 2302205
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2302205
EAN / GTIN 7291075262124
Numer producenta 2302205
Numer L L24130 6

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 52 mm, średnica cięcia (DC): 160 mm, liczba elementów tnących (CICT): 12, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,05 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, grubość piasty (THUB): 2,5 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 12

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 52 mm
  • Średnica ostrza (DC) 160 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 12
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,05 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Grubość ścianki (THUB) 2,5 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TAG N3C
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 12
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 2980 obr./min