TGSF 160-3-32K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: 2302205
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2302205
EAN / GTIN 7291075262124
Réf. fabricant 2302205
Article hors catalogue L24130 6

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 52 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.5 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 52 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.05 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 2.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N3C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 2980 Rev/min