TGSF 160-3-32K Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302205
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302205
EAN/GTIN 7291075262124
Producentnummer 2302205
L-nummer L24130 6

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og sidefræsere, skæredybde maks. (CDX) 52 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skær (CICT) 12, skærebredde maks. (CWX) 3,05 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, navtykkelse (THUB) 2,5 mm, effektivt perifert antal skærekanter (ZEFP) 12

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 52 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,05 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Navtykkelse (THUB) 2,5 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N3C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 12
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 2980 Rev/min.

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle