TGSF 160-3-32K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302205
EAN / GTIN 7291075262124
Gyártó száma 2302205
L-szám L24130 6

Leírás

Leírás:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 52 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet břitových destiček (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 3,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,5 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 12

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 52 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,05 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 2,5 mm
  • A vágólap (MIID) TAG N3C leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 12
  • Merítési szög max (RPMX) 2980 Rev/perc

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése