• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGSF 160-3-32K Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2302205
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2302205
EAN / GTIN 7291075262124
Herstellernummer 2302205
L-Nummer L24130 6

Beschreibung

Description:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 52 mm, Cutting Diameter (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Cutting Width Maximum (CWX) 3.05 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 3 mm, Hub Thickness (THUB) 2.5 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 12

Feature:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 52 mm
  • Cutting Diameter (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Cutting Width Maximum (CWX) 3.05 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 3 mm
  • Hub Thickness (THUB) 2.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG N3C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 12
  • Rotational Speed Maximum (RPMX) 2980 Rev/min