TGSF 160-3-32K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302205
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302205
EAN/GTIN 7291075262124
Nummer fabrikant 2302205
L-nummer L24130 6

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en kantfrezen, snijdiepte, max. (CDX) 52 mm, snijdiameter (DC) 160 mm, aantal snijplaten (CICT) 12, snijbreedte max. (CWX) 3,05 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, naafdikte (THUB) 2,5 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 52 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,05 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 2,5 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N3C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12
  • Dompelhoek max. (RPMX) 2980 Rev/min.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles