{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Min. zakres pomiaru/zaznaczania | 3 mm | |
| Maks. zakres pomiaru/zaznaczania | 10 mm | |
| Ze skalą | nie | |
| Rodzaj produktu | Przymiar traserski | |
| Długość całkowita | 610 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 2293625 | |
| EAN / GTIN | 4017981005463 | |
| Numer producenta | 2293625 | |
| Numer L | L60160 4807 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |