Grundlegeme 3-10 mm

Art.-nr.: 2293625
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2293625
EAN/GTIN 4017981005463
Producentnummer 2293625

Betegnelse

Beskrivelse:

Grundlegeme 3-10 mm

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 610 mm
  • Rør-Ø (min.) [mm]: 3 mm
  • Rør-Ø (max.) [mm]: 10 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen