Corps de base 3-10 mm

Réf.: 2293625
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Plage de mesure / longueur de traçage min. 3 mm
Plage de mesure / longueur de traçage max. 10 mm
Avec vernier non
Type de produit jauge de traçage
Longueur totale 610 mm
Matériau plastique

Identification et classification

Référence article 2293625
EAN / GTIN 4017981005463
Réf. fabricant 2293625
Article hors catalogue L60160 4807
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Corps de base 3-10 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 610 mm
  • Ø du tube (min.) [mm]: 3 mm
  • Ø du tube (max.) [mm]: 10 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non