Alaptest 3-10 mm

Cikkszám: 2293625
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2293625
EAN / GTIN 4017981005463
Gyártó száma 2293625

Leírás

Leírás:

Alaptest 3-10 mm

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 610 mm
  • Cső-Ø (min.) [mm]: 3 mm
  • Cső-Ø (max.) [mm]: 10 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs