{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Capacidad de medición / capacidad de trazado mín. | 3 mm | |
| Capacidad de medición / capacidad de trazado máx. | 10 mm | |
| Con escala | no | |
| Tipo de producto | Regla de trazado | |
| Longitud total | 610 mm | |
| Material | plástico |
| Número de artículo | 2293625 | |
| EAN / GTIN | 4017981005463 | |
| Número del fabricante | 2293625 | |
| Número L | L60160 4807 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |