Klucz dynamometryczny z przegubem LBF.FT 3/8″

Nr art.: 2293501
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 32 mm
Funkcja łamania tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Średnica chwytu z czopem 16 mm
Wielkość, Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem) 3/8 cal
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kształt złącza Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem)
Norma DIN EN ISO 6789
Długość całkowita L 365 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2293501
EAN / GTIN 0611702896145
Numer producenta 2293501
Numer L L60160 110509
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Typy od ATB 25 lbf·ft do ATB 100 lbf·ft z trzpieniem nasadkowym 16 mm
Wraz z nasadkami z mechanizmem zapadkowym (1/4″, 3/8″ lub 1/2″, w zależności od wersji)
Z podziałką mikrometryczną, która umożliwia łatwą i bezpieczną regulację do żądanej wartości
Z blokadą regulacji zapobiegającą niezamierzonej zmianie wartości momentu obrotowego
Dokładność wyzwalania: Tolerancja +/- 4 % w stosunku do ustawionej wartości
Zgięcie uchwytu o 20° po osiągnięciu wartości momentu obrotowego sprawia, że przekroczenie momentu jest mało prawdopodobne
Sklasyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789, typ II, klasa A

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, średnica czopa Ø: 16 mm
  • Typ napędu/napęd: czop napędowy
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 3/8 cala
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie na dużą odległość
  • Moment obrotowy (min.) [lbf·ft]: 7 lbf·ft
  • Moment obrotowy (maks.) [lbf·ft]: 37 lbf·ft
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Montaż seryjny
    • Produkcja
    • Kontrola jakości
    • Naprawa i konserwacja
    • konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
    • Działy kontroli i badań
  • Długość całkowita [mm]: 365 mm
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Podział skali [lbf·ft]: 125 lbf·ft
  • typ skali: Mono
  • Wymiary podstawowe [system metryczny]: 32,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Wersja EPA/ESD: nie
  • Ustawienie stałe: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł
    • Wojsko
    • Budowa maszyn
    • Serwis